Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1:8 Kunststoff Luftfilter mit Silikonadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A52281
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MV2031Y
EAN/GTIN:
     4016138201222
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Modellautoluftfilter
modellautoersatzteile reely
Zerlegbar. Der Einsatz ist bei Verschmutzungen leicht wechselbar.
Lieferumfang:
Luftfilter mit Schaumstoffeinsatz · Silikonadapter.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für Modell:
1:8 Truggy Leopard Pro 36 RtR (A21047) + 1:8 Buggy Hunter RtR (A21481) + 1:8 Buggy Sand Hu
Verwendungszweck:
Ersatzteil
Besonderheiten:
mit Silikonadapter
Empfohlener Hubraum:
3.5 - 6,0 cm³
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Maßstab:
1:8
Produkt-Art:
Luftfilter
Weitere Suchbegriffe: Reely
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,84*
1 Tag
179
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,86*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 13,80*
€ 3,50*
ab € 23,93*
€ 31,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.