| |
|
| Artikel-Nr.: 102-223364-BP Herst.-Nr.: MV2031Y EAN/GTIN: 4016138201222 |
| |
|
| | |
| Reely 1:8 Kunststoff Luftfilter mit Silikonadapter Schwarz
1:8 Luftfilter
Zerlegbar. Der Einsatz ist bei Verschmutzungen leicht wechselbar.
Technische Daten: Empfohlener Hubraum: 3.5 - 6,0 cm³ · Herstellerfarbe: Schwarz · Luftfilter-Besonderheiten: mit Silikonadapter · Material: Kunststoff · Maßstab: 1:8 · Verwendungszweck (Modellbau): Ersatzteil
Lieferumfang: Luftfilter mit Schaumstoffeinsatz · Silikonadapter.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Empfohlener Hubraum: | 3.5 - 6|ツ|0 cm³ | Marke: | Reely | Luftfilter-Besonderheiten: | mit Silikonadapter | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Maßstab: | 1:8 | Verwendungszweck (Modellbau): | Ersatzteil | Produkt-Art: | Luftfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, MV2031Y |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,53* | € 6,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,19* | € 13,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,09* | € 31,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|