Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10423 Schneideisen metrisch M2 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 15mm 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A517691
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10423
EAN/GTIN:
     4026558104232
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Ersatzschneidbacken
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
15 mm
DIN-Norm:
DIN 223
Gewinde-Maß:
M2
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Bolzen-Ø:
1.93 mm
Steigung:
0.4 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Schneideisen
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidbacke, Schneidbacken, regel-gewinde-schneideisen m2,0, regelgewinde-schneideisen din 223, gewindeschneidbacke m30, Eventus by Exact, Schneidklinge, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 9,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,83*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.