Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 93015c94 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A508341
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93015c94
EAN/GTIN:
     4016138924763
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher-steckverbinder stecker
Anschluss-Zwillingsleitung 2 x 0,20 mm² mit angespritzten Steckern und flexibler Zugentlastung für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke.
Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade
Lieferumfang:
1,20 Meter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
75 V/DC
Herst.-Teilenr.:
93015c94
Typ:
CX034-01M
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kabellänge (Details):
1.2 m
Polzahl:
2
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, VOLTCRAFT, CX034-01M, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 3,99*
2 Tage
489
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,51*
€ 3,50*
ab € 17,91*
€ 25,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.