Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 93015c94 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1229657-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93015c94
EAN/GTIN:
     4016138924763
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher-steckverbinder stecker
VOLTCRAFT 93015c94 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.

Lautsprecher-Stecker mit Kabel

Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade

Anschluss-Zwillingsleitung 2 x 0,20 mm² mit angespritzten Steckern und flexibler Zugentlastung für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1,2 m · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 75 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
1,20 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
VOLTCRAFT
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Herst.-Teilenr.:
93015c94
Typ (Hersteller-Typ):
CX034-01M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
75 V/DC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabellänge (Details):
1|ツ|2 m
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, VOLTCRAFT, 93015c94, CX034-01M, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,00*
Lager 102
491
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,02*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,53*
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 29,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.