Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbotec Epoxyd-Platte (L x B) 350mm x 150mm 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A50687
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     229860
EAN/GTIN:
     4016138385397
Suchbegriffe:
Epoxydplatinen
Epoxydplatten
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Zum Bau von Halterungen, Chassis, Verkleidungen usw. Die Platte ist mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu bearbeiten.
Features:
350 x 150 mm
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
1 mm
Produkt-Art:
Epoxyd-Platte
Weitere Suchbegriffe: 04016138385397, Carbotec, GFK, GFK-Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 17,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 17,51*
8 Tage
49
€ 6,99*
ab € 33,73*
€ 46,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.