| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A497301 Herst.-Nr.: DLA-1L 16 EAN/GTIN: 4016138935516 |
| |
|
| | |
| Der Adapter ermöglicht die unkomplizierte Wechselstrom- und Wechselspannungsmessung an Geräten mit angeschlossenem Netzstecker. Der Adapter wird einfach zwischen Gerät und Steckdose gesteckt. Es können Einzelströme der Phase "L" und des Neutralleiters "N" berührungslos abgegriffen werden. Die isolierten Messstege sind für die meisten AC-Stromzangen geeignet. Zusätzlich stehen Sicherheitsmessbuchsen zum direkten Messen der einzelnen Leiter z. B. Spannungsmessung zur Verfügung. Features: Schutzkontakt-Stecksystem CEE 7/4 Für Strom- und Spannungsmessung Einfach mit Stromzangen messen Jeder Leiter einzeln abgreifbar Gleichzeitig Messen für Leistungsanalyse Hinweise: Messadapter nur für Prüfzwecke. Weitere Informationen: | | Länge: | 0.75 m | Nennspannung: | 250 V/AC | Typ: | DLA-1L 16 | Nennstrom: | 16 A | Messkategorie: | CAT II | Anschluss A: | Schutzkontakt 16 A | Anschluss B: | Schutzkontakt 16 A | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,43* | € 86,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,24* | € 88,41* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 86,73* | € 109,37* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,59* | € 161,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|