Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Flügelradsensor VN101503 3.8 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A48935
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     VN101503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZF
hallsensor
hall-sensor
Magnetischer Gabelschrankensensor im umspritzten Plastikgehäuse. Resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Hohe Wiederholgenauigkeit. Verschließfrei. Verpolschutz bis 24 V/DC. Open Collector-Ausgang kompatibel zu bipolaren und CMOS-Logikschaltungen in Verbindung mit einem entsprechenden Pull-up-Widerstand.
Empfohlene Flügelrad-Parameter: Material: Eisen, Stahl; Min. Abmessungen: 1,0 mm Dicke, 6,35 mm Breite; die Flügel sollen den Boden der Gabelschranke mit einem Abstand <3 mm passieren.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Betriebsstrom:
7.5 mA
Typ:
VN101503
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Ausgangsspannung:
400 mV
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
3.8 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
3.8 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Flügelradsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 29,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,12*
€ 29,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.