Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Flügelradsensor VN101503 3.8 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276152-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     VN101503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZF
VN101503
hallsensor
hall-sensor
ZF Flügelradsensor VN101503 3.8 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende

Gabelschrankensensor

Magnetischer Gabelschrankensensor im umspritzten Plastikgehäuse. Resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Hohe Wiederholgenauigkeit. Verschließfrei. Verpolschutz bis 24 V/DC. Open Collector-Ausgang kompatibel zu bipolaren und CMOS-Logikschaltungen in Verbindung mit einem entsprechenden Pull-up-Widerstand.
Empfohlene Flügelrad-Parameter: Material: Eisen, Stahl; Min. Abmessungen: 1,0 mm Dicke, 6,35 mm Breite; die Flügel sollen den Boden der Gabelschranke mit einem Abstand <3 mm passieren.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.8 V/DC · Betriebsstrom: 7.5 mA · Kabellänge: 15.00 cm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 400 mV · Gehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt · Ausführung (Kabel): 3 polig · Ausgang: Open Colletor

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Marke:
ZF
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
VN101503
Betriebsspannung min.:
3.8 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
3.8 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsstrom:
7.5 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Flügelradsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 29,64*
€ 4,00*
ab € 18,12*
€ 29,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.