Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 5571510000 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A488881
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     5571510000
EAN/GTIN:
     9003399673481
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
motorschutzstecker pce
motorschutzstecker
CEE-Motorschutzstecker Schütz mit Phasenwender, Drehfeldkontrolle und Betriebsanzeige.
Features:
Einstellbereich 6.0-10A
Wippenschalter Ein/Aus
IP44
Hinweise:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Einstell-Bereich:
6,0 - 10 A
Besonderheiten:
Drehfeldkontrolle + Phasenwender + mit Schalter + Schütz + Betriebsanzeige
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Kabelverschraubung M25
Anschluss B:
CEE-Motorschutzstecker
Produkt-Art:
CEE Motorschutzstecker
Weitere Suchbegriffe: PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.