Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 547150253 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A488141
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     547150253
EAN/GTIN:
     9003399171079
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Motorschutzstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
motorschutzstecker pce
CEE-Motorschutzstecker mit Drehknebelbetätigung, Phasenwender und Drehfeldkontrolle.
Features:
Einstellbereich 1.6-2.5A
IP44
Hinweise:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Einstell-Bereich:
1,6 - 2,5 A
Besonderheiten:
Drehfeldkontrolle + Drehknebelbetätigung + Phasenwender
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Kabelverschraubung M25
Anschluss B:
CEE-Motorschutzstecker
Produkt-Art:
CEE Motorschutzstecker
Weitere Suchbegriffe: motorschutzstecker, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.