Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 54025025 CEE Motorschutzstecker 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A483421
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     54025025
EAN/GTIN:
     9003399690075
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Motorschutzstecker
cee-stecker 32a 400v
motorschutzstecker pce
CEE-Motorschutzstecker PKZM0 mit Drehknebelbetätigung.
Features:
Einstellbereich 1.6-2.5A
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Einstell-Bereich:
1,6 - 2,5 A
Besonderheiten:
Drehknebelbetätigung
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Kabelverschraubung M32
Anschluss B:
CEE-Motorschutzstecker
Produkt-Art:
CEE Motorschutzstecker
Weitere Suchbegriffe: motorschutzstecker, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.