Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 540151601 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A483001
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     540151601
EAN/GTIN:
     9003399761478
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Motorschutzstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
motorschutzstecker pce
CEE-Motorschutzstecker mit Drehknebelbetätigung und Betriebsanzeige.
Features:
Einstellbereich 10-16A
IP44
Hinweise:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
5polig
Schutzart:
IP44
Einstell-Bereich:
10 - 16 A
Besonderheiten:
Drehknebelbetätigung + Betriebsanzeige
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Kabelverschraubung M25
Anschluss B:
CEE-Motorschutzstecker
Produkt-Art:
CEE Motorschutzstecker
Weitere Suchbegriffe: motorschutzstecker, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.