Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco VDE Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A456322
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117784
EAN/GTIN:
     4021103177846
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Isolierter VDE Torx-Schraubendreher Slim T10. Klingengröße 60 mm. Gesamtlänge 205 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Abtrieb:
T-Profil
Größe:
T 10
Anwendungsbereich:
VDE
Klingenlänge:
60 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 10,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 10,18*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,79*
€ 10,87*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 7,83*
€ 10,92*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.