Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A453201 Herst.-Nr.: 0415070011 EAN/GTIN: 4211129116299 |
| |
|
| | |
| Der STELIO Eierkocher mit einer Haube aus gebürstetem Cromargan® und einer Edelstahlheizschale gart bis zu 7 Eier gleichzeitig. Die Kochzeitelektronik ermöglicht hierbei das gleichzeitige, punktgenaue Zubereiten mit den Härtegraden weich, mittel und hart. Der separateEin-/Ausschalter, ein Signalton am Ende der Garzeit sowie die Kabelaufwicklung machen den STELIO Eierkocher zu einem unverzichtbarenKüchenhelfer.
Seidenmatt glänzende Oberflächen in Cromargan® Edelstahl, abgesetzt mit schwarzen Konturen und ein klares Design - Produkte mit diesen Attributen passen in jede Küche. Die Frühstücksserie, bestehend aus Filterkaffeemaschine, Kaffeemühle, Wasserkocher und Toaster kann mit passendem Standmixer, Eierkocher und einer Citruspresse ergänzt werden. Features: Material Cromargan® matt 380 Watt Leistung Für 1 - 7 Eier Lieferumfang: Eierkocher + Messbecher mit Eipick + Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz | Fassungsvermögen: | 7 | Leistung (Details): | 380 W | Herstellerfarbe: | Edelstahl + Schwarz | Produkt-Art: | Eierkocher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,57* | € 48,60* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,87* | € 49,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,69* | € 55,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 51,00* | € 66,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,12* | € 74,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|