Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Eco Halogen EEK: G (A - G) GY6.35 44.00 12V 35W Warmweiß Stiftsockel dimmbar 2St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A445631
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899195318
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Energieverbrauch:
38 kWh/1000h
Bauform:
Stiftsockel
Abstrahlwinkel:
not relevant °
Farbwiedergabeindex (Ra):
100
Durchmesser:
12.0
Bemessungs-Lebensdauer:
2000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
670 lm
Bemessungs-Leistung:
35 W
Entspr. Leistung:
50 W
Lebensdauer circa:
2000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstärke:
not relevant
Lichtstrom pro Lichtquelle:
580 lm
Betriebsspannung:
12 V
Lichtstrom Gesamt:
670 lm
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s):
0.0 s
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 4,85*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 10,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.