Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing, Stahl Schneckenradsatz Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A43947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCHN. S. M0,5 / Z40
EAN/GTIN:
     4016138729894
Suchbegriffe:
Schneckenradsatz
schneckenradsatz modul 0,5
schneckenradsatz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
40
Untersetzung:
1:40
Modul-Typ:
0.5
Material:
Messing + Stahl
Bohrungs-Durchmesser:
4 + 3 mm
Produkt-Art:
Schneckenradsatz
Weitere Suchbegriffe: SCHN S M0, 5 / Z40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 15,42* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.