Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VT MASTER Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 600V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A43693
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918880000
EAN/GTIN:
     4032248405763
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Durchgangsprüfer
Zweipoliger Spannungsprüfer. Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes. Gemäß VDE-Norm. Hohe Spitzenspannungsfestigkeit. Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer.
Features:
CAT IV 600 V
LED-Anzeige
12 - 690 V AC/DC
Isolationsprüfung: 6 kV
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Länge:
28 mm
Breite:
60 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
181 g
Typ:
VT MASTER
Messfunktion:
Phasenprüfung + Durchgangsprüfung
Anzeige:
LED
Frequenz (max.):
65 Hz
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
400 V
Frequenz (min.):
0 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, weidmüller durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, multimeter catiii, Weidmüller, VT MASTER, spannungstester
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,18*
€ 36,70*
1 Tag
66
1
€ 6,90*
ab € 31,24*
€ 36,71*
5 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 31,72*
€ 37,15*
1
€ 5,95*
ab € 31,58*
€ 37,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,06*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9201310000
ab € 5,37*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.