Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Rund Rohr (Ø x L) 6mm x 1000mm Innen-Durchmesser: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A43571
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     275204
EAN/GTIN:
     4016138730203
Suchbegriffe:
CFK-Rohr
Carbon-Rohr
Carbonrohr
Kohlefaser-Rohr
Micro-Rohr für diverse Anwendungen z.B. Slow-Flyer, Miniatur-Bauten etc. Höchste Präzision in kleinster Dimension bei minimalstem Gewicht. Teleskopierbar mit entsprechenden Micro-Stäben.
Features:
100 % pultrudierte Carbonfaser
Hinweise:
Toleranzen betragen bis zum Ø 2x3mm +/-0,03mm, von 2,5x4m bis 3x5mm +/-0,05mm, von 4x5mm bis 7x8mm +/-0,1mm und von 8x10 bis Größe 10x12mm +/-0,15mm.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
6 mm
Bauform:
Rund
Innen-Ø:
4 mm
Material:
Carbon
Produkt-Art:
Rohr
Weitere Suchbegriffe: Kohlefaserrohr, Rundrohr (Halbzeuge), rundrohr (halbzeuge), Carbotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.