| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A429031 Herst.-Nr.: 18017-H EAN/GTIN: 4030072700405 |
| |
|
| | |
| Gehäuse für Hutschienenmontage in Schaltschränken und Verteilerkästen. Bei Verwenden von Elektrowerkzeugen (z.B. Kreissägen, Winkelschleifer, Kompressoren, Pumpen, usw.) oder Transformatoren kommt es oftmals dazu, dass Sicherungselemente ungewollt auslösen. Dies lässt sich auf die Stromspitzen zurückführen, welche beim Einschalten solcher Verbraucher auftreten. Die elektronisch gesteuerten Anlaufstrombegrenzer fangen diese Stromspitzen ab und verhindern somit ein unnötiges Auslösen der vorgeschalteten Sicherungselemente. Auf Grund der Rückstellzeit von < 0,4s ist das Gerät bereits kurz noch dem Abschalten eines Elektrogeräts wieder einsatzbereit. Features: Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Geräteanlauf Hutschienenmontage Hinweise: Die Anlaufstrombegrenzung sollte nicht für Spannungswandler und Generatoren eingesetzt werden, welche den notwendigen Anlaufstrom der jeweiligen Verbraucher nicht bereitstellen können. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 78 mm | Höhe: | 108 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 45 mm | Max. Anschlussleistung: | 2700 W | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss A: | Schrauben | Anschluss B: | Schrauben | Betriebsspannung (Details): | 230 V/50 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,87* | € 86,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,53* | € 86,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,79* | € 91,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,41* | € 126,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|