Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT 18017-H Anlaufstrombegrenzung ASB 12-H Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273195-BP
Herst.-Nr.:
     18017-H
EAN/GTIN:
     4030072700405
Suchbegriffe:
4030072700405
IVT
18017-H
18017-h
IVT 18017-H Anlaufstrombegrenzung ASB 12-H Weiß

Anlaufstrombegrenzung ASB 12-H

Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Geräteanlauf
Hutschienenmontage

Gehäuse für Hutschienenmontage in Schaltschränken und Verteilerkästen. Bei Verwenden von Elektrowerkzeugen (z.B. Kreissägen, Winkelschleifer, Kompressoren, Pumpen, usw.) oder Transformatoren kommt es oftmals dazu, dass Sicherungselemente ungewollt auslösen. Dies lässt sich auf die Stromspitzen zurückführen, welche beim Einschalten solcher Verbraucher auftreten. Die elektronisch
gesteuerten Anlaufstrombegrenzer fangen diese Stromspitzen ab und verhindern somit ein unnötiges Auslösen der vorgeschalteten Sicherungselemente. Auf Grund der Rückstellzeit von < 0,4s ist das Gerät bereits kurz noch dem Abschalten eines Elektrogeräts wieder einsatzbereit.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung max.: 2700 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schrauben · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm · Weitere technische Daten: Mindest-Anschlussleistung: >100 W

Hinweis:
Die Anlaufstrombegrenzung sollte nicht für Spannungswandler und Generatoren eingesetzt werden, welche den notwendigen Anlaufstrom der jeweiligen Verbraucher nicht bereitstellen können.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 108 x 78 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schrauben
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
IVT
Farbe:
weiß
Anschluss-Leistung max.:
2700 W
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Geräteschutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,99*
€ 86,57*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 86,58*
€ 3,50*
ab € 72,48*
€ 92,02*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 120,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.