Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 142/2 Steckschuh Kontaktoberfläche Messing 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A398682
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     142/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BELI-BECO

Features:



Inhalt 100 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Montageloch:
3 mm
Herst.-Teilenr.:
142/2
Typ:
142/2
Anschluss:
Crimpen
Kontaktoberfläche:
Messing
Produkt-Art:
Steckschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 20,32*
1 Tag
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 20,33*
6 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 40,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.