Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 142/2 Steckschuh Kontaktoberfläche Messing 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251686-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     142/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BELI-BECO
142/2
BELI-BECO 142/2 Steckschuh Kontaktoberfläche Messing 100 St.

Steckschuh




Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Kontaktoberfläche: Messing · Montageloch: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
BELI-BECO
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche:
Messing
Montageloch:
3 mm
Herst.-Teilenr.:
142/2
Typ (Hersteller-Typ):
142/2
Produkt-Art:
Steckschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 20,18*
Lager 102
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,19*
7 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,99*
€ 40,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.