Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschilderbogen (B x H) 100mm x 38mm 240St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A396912
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102202
EAN/GTIN:
     4005546725758
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Eine professionelle Lagerkennzeichnung fängt mit der Beschriftung an: passende Einsteckschilder für die DURABLE Logistiktaschen.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
100 mm
Produkt-Art:
Einsteckschilderbogen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 16,07*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,06*
€ 16,08*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 17,09*
3 Tage
113
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,24*
€ 17,10*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,86*
€ 17,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 0,5825* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
174104
ab € 49,97*
Zubehör
Durable
175907
ab € 40,64*
Zubehör
Durable
174107
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.