Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power Plus 6LR61 9V Block-Akku NiMH 175 mAh 8.4V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A39391
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300320802
EAN/GTIN:
     7638900138771
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Jeder Energizer Recharge Power Plus-Akku kann mehrere hundert Male aufgeladen und verwendet werden. Laden Sie Ihre Akkus mit dem Energizer Recharge Universal-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, ferngesteuerte Autos und Uhren, langfristig mit Energie zu versorgen.
Features:
Kapazität 175 mAh
Langlebige Leistungsfähigkeit
Vorgeladen und direkt einsatzbereit
Nutzungsdauer bis zu 3 Jahre
175 mAh
Mehrere hundert Male wiederaufladbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6F22 + HR9V + HR22 + 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 +
Größe:
9 V Block
Technologie:
NiMH
Spannung:
8.4 V
Kapazität:
175 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,21*
€ 7,41*
1 Tag
281
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 9,68*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,38*
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 10,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,04*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.