Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics VISTUS VD ALU-6710A Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A384092
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41175
EAN/GTIN:
     4250109170814
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Türsprechanlage mit 17,8 cm (7'')-Innenstation, Türöffner-Signal und Intercom-Funktion. Außenstation in hochwertigem Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Schutzlackierung in silber. Das VISTUS-Set ist erweiterbar auf bis zu 3 Außenstationen sowie bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit. Kompatibel sind alle VISTUS- und VISTADOOR-Komponenten.
Features:
Mit 17,8 cm (7'')-Innenstation,
Türöffner-Signal und Intercom-Funktion
Außenstation in hochwertigem Aluminium-Druckguss-Gehäuse
Lieferumfang:
Aluminium Außenstation mit Kamera + Innenstation mit 17,8 cm ( 7" ) Monitor + Steckernetzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Farbe:
grau
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Display (cm):
17.8 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Max. Kabellänge:
100 m
Abm. Innengerät:
220 x 164 x 22
Abm. Außengerät:
250 x 290 x 135 mm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Max. Blickwinkel hor.:
120 °
Blickwinkel vertikal:
90 °
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Aluminium Druckguss
Montageart (Außen):
Aufputz
Erweiterbar mit:
Außeneinheit + Inneneinheit
Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer:
1
Melodien:
16
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, m-e modern-electronics, VISTUS VD ALU-6710 A, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 289,38*
€ 439,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 364,39*
€ 439,72*
Frei Haus
ab € 376,78*
€ 449,74*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 487,66*
€ 580,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,65*
€ 523,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
41178
ab € 156,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.