Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VISTUS VD ALU-6710 A Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256791-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41175
EAN/GTIN:
     4250109170814
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VISTUS VD ALU-6710 A Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Anthrazit

VISTUS VD ALU-6710 A Video-Türsprechanlage 1-Familienhaus 17,8 cm (7") Innenstation, anthrazit

Mit 17,8 cm (7'')-Innenstation,
Türöffner-Signal und Intercom-Funktion
Außenstation in hochwertigem Aluminium-Druckguss-Gehäuse

Video-Türsprechanlage mit 17,8 cm (7'')-Innenstation, Türöffner-Signal und Intercom-Funktion. Außenstation in hochwertigem Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Schutzlackierung in silber. Das VISTUS-Set ist erweiterbar auf bis zu 3 Außenstationen sowie bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit. Kompatibel sind alle VISTUS- und VISTADOOR-Komponenten.

Ausstattung:
Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb) · Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit Energiespartechnik zur Stromversorgung · Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation · Außenstation: · Farb-Kamera mit Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal · Verbesserter Spritzwasserschutz IP44 · Klingeltasterbeleuchtung schaltet automatisch "EIN" bei Dunkelheit und "AUS" bei Helligkeit · Anschluss für vorhanden Türöffneranlage: Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek.), Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt · Innenstation: · 17,8 cm (7") Farb-TFT-Display · Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um Sprech- und Türöffner-Taster · 16 Klingeltöne: verbesserter Klang, höhere Lautstärke einstellbar, alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) · Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar · Sprach-Lautstärke einstellbar · RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z. B. bei Nachtruhe) · MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS · Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit · Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 250 x 290 x 135 mm · Abmessungen (Innengerät): 220 x 164 x 22 · Blickwinkel horizontal max.: 120 ° · Blickwinkel vertikal: 90 ° · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.8 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Außeneinheit,Inneneinheit · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kabellänge (max.): 100 m · Material (Außeneinheit): Aluminium Druckguss · Melodien (Anzahl): 16 · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Aluminium Außenstation mit Kamera,Innenstation mit 17,8 cm ( 7" ) Monitor,Steckernetzteil,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen ein mind. 4-adriges-Kabel (0,75 mm²), max. Kabellänge 100 Meter.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Display-Diagonale (in cm):
17.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
m-e modern-electronics
Blickwinkel horizontal max.:
120 °
Blickwinkel vertikal:
90 °
Farbe:
grau
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Aluminium Druckguss
Montageart (Außen):
Aufputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Außeneinheit | Inneneinheit
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Melodien (Anzahl):
16
Abmessungen (Außengerät):
250 x 290 x 135 mm
Abmessungen (Innengerät):
220 x 164 x 22
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Kabellänge (max.):
100 m
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, m-e modern-electronics, 41175, VISTUS VD ALU-6710 A, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,01*
€ 441,19*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 367,17*
€ 441,20*
Frei Haus
ab € 375,06*
€ 451,26*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 490,34*
€ 586,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,28*
€ 492,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,24*
€ 472,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
41178
ab € 156,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.