Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A373802 Herst.-Nr.: 18712-20 EAN/GTIN: 4078500048095 |
| |
|
| | |
| Der Viereckregner eignet sich zur präzisen Bewässerung von rechteckigen und quadratischen Rasenflächen von 9 bis 250 Quadratmetern. Der Regner hat eine stufenlos einstellbare Reichweite von 3 bis maximal 18 Meter und eine regulierbare Sprengbreite von 3 bis maximal 14 Metern. Über eine Mengenregulierung erfolgt die Feineinstellung der zu beregnenden Fläche. Extra breite Füße gewährleisten einen sicheren Stand. Ein innen liegender Metallfilter verhindert das Eindringen von Schmutz. Der AquaZoom M verfügt über Weichkunststoffdüsen, die sich leicht mit den Fingern reinigen lassen. Metallelemente sorgen für zusätzliche Robustheit. Der Viereckregner ist frost- und witterungsbeständig. Features: Stufenlos einstellbare Reichweite Regulierbare Sprengbreite Gleichmäßige und präzise Bewässerung Schnell aufgebaut, eingestellt und einsatzbereit Eingebauter Filter Extra breite Füße Weitere Informationen: | | Tiefe: | 93 mm | Höhe: | 21 mm | Farbe: | grau + orange | Breite: | 545 mm | Passend für (Details): | Rasen | Bauform: | Schlauch | Sprengbreite (max.): | 14 m | Sprengbreite (min.): | 3 m | Herstellerfarbe: | Anthrazit + Orange + Silber | Reichweite (max.): | 18 m | Produkt-Art: | Viereckregner | Reichweite (min.): | 3 m | Flächenart: | Viereck | Beregnete Fläche (max.): | 250 m² | Beregnete Fläche (min.): | 9 m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA, AquaZoom M |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 23,35* | € 31,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,66* | € 33,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,60* | € 36,26* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,76* | € 37,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,32* | € 39,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|