Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 37411 LARISA Außenstandleuchte LED E27 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A359862
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     37411
EAN/GTIN:
     4002940374117
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Das Geniale ist meistens einfach, das Einfache meist genial! Das schlichte, reduzierte Design von LARISA fügt sich harmonisch in die Gartenlandschaft ein.
Features:
Korpus aus robustem Edelstahl
Geeignet für E27 Leuchtmittel mit einem max. Ø von 55 mm
Elegantes und zeitloses Design
Lieferumfang:
Sockelleuchte LARISA
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Leuchtmittel bis max. 55 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Gewicht:
0.698 kg
Durchmesser:
78 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Leistung je Leuchtmittel:
12 W
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, heitronic aussensockelleuchte, pfeilerleuchte, podestleuchte edelstahl, Heitronic, LARISA, Außenleuchte, Gartenlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,96*
€ 17,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,69*
€ 21,69*
€ 8,50*
ab € 15,06*
€ 21,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538056
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.