Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 27636 LED-Panel 12W Warmweiß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A359542
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     27636
EAN/GTIN:
     4002940276367
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Ein Panel mit nur 3 mm Aufbauhöhe und extrem langer Lebensdauer! Das LYON Panel fügt sich perfekt in die moderne Wohnlandschaft ein.
Features:
Nur 2 Millimeter Aufbauhöhe
Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminium
Dimmbar mit Phasenan-/abschnittsdimmer
Lebensdauer 30.000 Stunden
Abstrahlwinkel 120°
Lieferumfang:
LED Panel TOULOUSE rund
96 warmweiße LED, 540 Lumen
Phasenabschnittdimmer
externes, elektronisches LED Vorschaltgerät inklusive
80mm Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
25 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.466 kg
Durchmesser:
199 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Silber
Lichtstrom Gesamt:
540 lm
Produkt-Art:
LED-Panel
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led panel rund 3000k, einbauleuchte für systemdecken, led panele rund, Heitronic, Deckenlampe, Deckenlicht, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,85*
€ 41,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,85*
€ 48,00*
€ 8,50*
ab € 34,92*
€ 48,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 65,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.