Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500666 DL7202 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 5W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A359372
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500666
EAN/GTIN:
     4002940018288
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Spot on: Diese LED Einbaustrahler überzeugen mit schlichter Eleganz und geringer Einbautiefe.
Features:
In 3 Stufen dimmbar (10%, 50% und 100%)
38° schwenkbar
Integriertes Vorschaltgerät
Lieferumfang:
Heitronic 500666 DL7202 Einbaustrahler LED, 5W, schwenkbar, nickel
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
35 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.06 kg
Durchmesser:
82 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
82 mm
Einbau-Ø:
72 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Silber
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar über Lichtschalter
Lichtstrom Gesamt:
380 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,70*
€ 5,70*
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 7,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 11,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 11,12*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
500668
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.