| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A355592 Herst.-Nr.: 500669 EAN/GTIN: 4002940018318 |
| |
|
| | |
| Heitronic 500669 MODUL LED MR16, 5W, warmweiss, 230V AC, 3 Stufen dimmbar. Features: Heitronic 500669 MODUL LED MR16, 5W, warmweiss, 230V AC, 3 Stufen dimmbar Lieferumfang: Heitronic 500669 MODUL LED MR16, 5W, warmweiss, 230V AC, 3 Stufen dimmbar Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Tiefe: | 32 mm | Betriebsstrom: | 43 mA | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 0.04 kg | Durchmesser: | 50 mm | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 380 lm | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 38 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lichtstrom Gesamt: | 380 lm | Energieeffizienzklasse: | F | Produkt-Art: | LED-Modul | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,54* | € 4,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,67* | € 5,89* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,85* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|