Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 110034914 Blindnietmutternzange 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A335602
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     110034914
EAN/GTIN:
     4009729059012
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Die universelle Blindnietmutterzange für Schraubbefestigung beim Heimwerken und in der Werkstatt.
Features:
Gerätekörper aus Aluminium und Hebel stahlgeschmiedet
Inklusive drei Mundstücken und Gewindedornen
Inklusive Montageschlüssel; integrierte Rückholfeder für 1-Hand Bedienung
Einstellschraube zur Hubbegrenzung
Verarbeitet Aluminium-Blindnietmuttern A6, A7, A9 und Stahlblindnietmuttern S6, S7, S9
Lieferumfang:
3 Wechselmundstücke für Blindnietmuttern mit Durchmesser 6 mm, 7 mm, 9 mm · 3x Gewindedorne · 1x Montageschlüssel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
624 g
Produkt-Art:
Blindnietmutternzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,93*
€ 67,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 67,86*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 73,92*
€ 5,90*
ab € 60,53*
€ 76,69*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 111,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.