Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus 110034914 Blindnietmutternzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus
Novus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202073
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     110034914
EAN/GTIN:
     4009729059012
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Novus 110034914 Blindnietmutternzange

Gerätekörper aus Aluminium und Hebel stahlgeschmiedet
Inklusive drei Mundstücken und Gewindedornen
Inklusive Montageschlüssel; integrierte Rückholfeder für 1-Hand Bedienung
Einstellschraube zur Hubbegrenzung
Verarbeitet Aluminium-Blindnietmuttern A6, A7, A9 und Stahlblindnietmuttern S6, S7, S9

Die universelle Blindnietmutterzange fu?r Schraubbefestigung beim Heimwerken und in der Werkstatt.

Kategorie: Blindnietmutternzange
Gewicht: 624 g
Produkt-Art: Blindnietmutternzange
Hersteller-Nr.: 110034914
EAN: 4009729059012

Lieferumfang:

3 Wechselmundstücke für Blindnietmuttern mit Durchmesser 6 mm, 7 mm, 9mm · 3x Gewindedorne · 1x Montageschlüssel.

Weitere Suchbegriffe: Blindnietzange, Handnietzange, Nietzange, novus blindnietmutternzange, blindnietmutternzange, 4009729059012, Novus, 110034914, N 120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,93*
€ 67,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 67,86*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 73,92*
€ 5,90*
ab € 60,53*
€ 76,69*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 111,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.