| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A333432 Herst.-Nr.: VC06-0019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 690 V | Schutzart: | IP20 | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | VC06-0019 | Typ: | VC06-0019 | Nennstrom: | 160 A | Polzahl: | 1 | Anschluss: | Schrauben | Gesamtpolzahl: | 1 | Temperaturbereich: | +80 °C | Montageart (Details): | Schraubmontage | Gehäuse-Material: | Polyamid | Produkt-Art: | Netz-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ouneva Group, netzstecker, netzbuchse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 9,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,41* | € 9,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,42* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|