Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ouneva Group VC06-0019 Netz-Steckverbinder Gesamtpolzahl: 1 160 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255575-BP
Hersteller:
     Ouneva Group
Herst.-Nr.:
     VC06-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ouneva Group
VC06-0019
netzstecker
netzbuchse
Device connector 1xAl/Cu 6-50

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gehäuse-Material: Polyamid · Gesamtpolzahl: 1 · Herst.-Teilenr.: VC06-0019 · Inhalt: 1 St. · Montageart (Details): Schraubmontage · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 160 A · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Netz-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP20 · Temperaturbereich: +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): VC06-0019 · Weitere technische Daten: Querschnitt: 6-50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Nennstrom - gerundet:
160 A
1c. Marke:
Ouneva Group
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
VC06-0019
Typ (Hersteller-Typ):
VC06-0019
Nennstrom:
160 A
Nennspannung:
690 V
Polzahl (num):
1
Montageart (Details):
Schraubmontage
Temperaturbereich (Details):
+80 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 8,34*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.