Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ouneva Group VC06-0028 Netz-Steckverbinder Gesamtpolzahl: 1 230A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A333122
Hersteller:
     Ouneva Group
Herst.-Nr.:
     VC06-0028
EAN/GTIN:
     4064161287133
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Niederspannungssteckverbinder
leistungsstecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
VC06-0028
Typ:
VC06-0028
Nennstrom:
230 A
Polzahl:
1
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
1
Temperaturbereich:
+80 °C
Montageart (Details):
Schraubmontage
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Ouneva Group, netzstecker, netzbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,61*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 8,87*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 14,74*
€ 21,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.