Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ouneva Group VC06-0028 Netz-Steckverbinder Gesamtpolzahl: 1 230 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2255543-BP
Hersteller:
     Ouneva Group
Herst.-Nr.:
     VC06-0028
EAN/GTIN:
     4064161287133
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Niederspannungssteckverbinder
leistungsstecker 1 polig
leistungsstecker
Ouneva Group VC06-0028 Netz-Steckverbinder Gesamtpolzahl: 1 230 A 1 St.

Device connector 1xAl/Cu 16-95 RBL

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gehäuse-Material: Polyamid · Montageart (Details): Schraubmontage · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 230 A · Polzahl (num): 1 · Schutzart: IP20 · Temperaturbereich (Details): +80 °C · Weitere technische Daten: Querschnitt: 16-95 mm²

Weitere Suchbegriffe: Ouneva Group, VC06-0028, netzstecker, netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,57*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,59*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 19,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.