| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A32003 Herst.-Nr.: 55630201046 EAN/GTIN: 4016138277715 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen. Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen. Features: Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Höhe: | 7.5 mm | Gewicht: | 11 g | Durchmesser: | 25.1 mm | Größe: | 300H | Technologie: | NiMH | Pin-Abstand: | 7.5 mm | Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 300 mAh | Anschluss: | Printlötfahnen | Produkt-Art: | Knopfzellen-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie Printmontage, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupack 1,2v nimh, akku printmontage, akku printmontage 1.2v, Varta, CP 300H SLF ++/-, Varta knopfzellenakku, Varta NiMH Knopfzelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,42* | € 6,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,71* | € 9,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,22* | € 14,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,70* | € 31,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|