Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 771100C Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50mm Tragfähigkeit (max.): 35kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A310262
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     771100C
EAN/GTIN:
     4002350500144
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz. Rad: Kunststofffelge mit Gummireifen, Gleitlager.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schraublochentfernung:
30 x 30 mm
Achsloch-Durchmesser:
5.2 mm
Besonderheiten:
mit Feststellbremse + mit Anschraubplatte + Vollgummi
Lagerart:
Gleitlager
Radbreite:
20 mm
Plattengröße:
42 mm
Tragfähigkeit (max.):
35 kg
Rad-Ø:
50 mm
Gesamt-Höhe:
66 mm
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Silber + Grau
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrolle mit anschraubplatte 50mm, apparaterolle, apparaterollen 50mm, dörner + helmer, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,69*
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,71*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,12*
7 Tage
71
€ 6,99*
ab € 7,77*
€ 10,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.