Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 790130C Lenkrolle Rad-Durchmesser: 36mm Tragfähigkeit (max.): 35kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A310112
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     790130C
EAN/GTIN:
     4002350501202
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Lenkrollen mit einfachem Kugellager im Drehkranz. Kunststoffräder mit Gleitlager.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schraublochentfernung:
30 x 30 mm
Achsloch-Durchmesser:
17 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
15 mm
Plattengröße:
42 mm
Tragfähigkeit (max.):
35 kg
Rad-Ø:
36 mm
Gesamt-Höhe:
50 mm
Material:
Stahlblech + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Silber + Grau
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, dörner + helmer, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 2,22*
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 2,23*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,39*
1 Tag
476
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,85*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.