| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A298861 Herst.-Nr.: 23000305R0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 5 Ω linear Lieferumfang: 23000305R0. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall + Glatt | Durchmesser: | 34 mm | Typ: | DP20 5R0 J | Achs-Länge: | 9.5 mm | Widerstand: | 5 Ω | Belastbarkeit: | 20 W | Toleranz ±: | 5 % | Anschluss: | Schrauben | Gewinde-Maß: | M10 | Achs-Ø: | 6 mm | Gewinde-Länge: | 10 mm | Widerstandsverlauf: | linear | Produkt-Art: | Draht-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (elektrisch): | 251 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,56* | € 119,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,16* | € 119,54* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,21* | € 218,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|