Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 08202005K0 DP170 5K0 J Draht-Potentiometer Mono 170W 5kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A298081
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     08202005K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
5 kΩ
linear
Lieferumfang:
08202005K0.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Durchmesser:
80 mm
Typ:
DP170 5K0 J
Achs-Länge:
14.5 mm
Widerstand:
5 kΩ
Belastbarkeit:
170 W
Toleranz ±:
5 %
Anschluss:
Schrauben
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
290 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, Widap, DP170 5K0 J, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 175,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,50*
€ 176,76*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 275,41*
€ 338,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.