Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 08202001K0 DP170 1K0 J Draht-Potentiometer Mono 170W 1kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A298031
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     08202001K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
1 kΩ
linear
Lieferumfang:
08202001K0.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Durchmesser:
80 mm
Typ:
DP170 1K0 J
Achs-Länge:
14.5 mm
Widerstand:
1 kΩ
Belastbarkeit:
170 W
Toleranz ±:
5 %
Anschluss:
Schrauben
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
290 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 170w, potentiometer, widap potentiometer, Widap, DP170 1K0 J, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,27*
€ 170,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 170,14*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 305,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.