Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Sechskant Profil 500mm Schlüsselweite (Metrisch): 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A28942
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     236173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Sechskant Profil
messing-sechskant profil

Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Bauform:
Sechskant
Material:
Messing
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Profil
Weitere Suchbegriffe: Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,11*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,13*
€ 3,50*
ab € 20,45*
€ 26,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.