| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A266632 Herst.-Nr.: MT76001 EAN/GTIN: 4020856760015 |
| |
|
| | |
| Passender Dekoring für LED-Einbauleuchte Pano (Bestellnr.2234147) Features: Einfaches Aufsetzen durch Magnet Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.5 cm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 85 g | Durchmesser: | 16.6 cm | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Edelstahl (gebürstet) | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | Reflektor | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 5,24* | € 5,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,09* | € 6,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,26* | € 6,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,26* | € 6,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,55* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|