Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display 16 x 2 Pixel (B x H x T) 47 x 18.5 x 2mm DEM16221SYH (SOLDER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A264872
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM16221SYH (SOLDER)
EAN/GTIN:
     4021087055468
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige

Features:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C
Weitere Informationen:
Tiefe:
2 mm
Höhe:
18.5 mm
Breite:
47 mm
Typ:
DEM16221SYH (SOLDER)
RoHS-konform:
Ja
Display-Auflösung:
16 x 2 Pixel
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Controller-Typ:
HD44780-Compatible
Betriebsspannung:
5 V/DC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Leuchtfläche (Höhe):
12 mm
Leuchtfläche (Breite):
43 mm
Zifferhöhe:
3.8 mm
Zeichenformat:
16 x 2
Ausführung (Display):
STN + Punktmatrix
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Display Elektronik, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 20,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,76*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 29,87*
€ 41,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.