| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A257941 Herst.-Nr.: F520G EAN/GTIN: 4012932126273 |
| |
|
| | |
| Transportkoffer passend für MAVOLUX 5032 C BASE Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Breite: | 260 mm | Passend für (Details): | MAVOLUX 5032 C BASE | Gewicht: | 400 g | Typ: | F520G | Passend für Marke: | Gossen | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gossen, zubehör für messgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,83* | € 74,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,42* | € 74,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,38* | € 79,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,23* | € 112,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,79* | € 124,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|