| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5813 Herst.-Nr.: M520G EAN/GTIN: 4012932126273 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffgehäuse, M520G, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Kunststoff-Transportkoffer für MAVOLUX 5032 C BASE oder MAVOMASTER mit MAVOPROBE LUX 5032 oder LUX / UVA. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | MAVOLUX 5032 C BASE | Zubehörart: | Kunststoffkoffer | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.445 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messgerätekoffer, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,90* | € 74,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,56* | € 74,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,67* | € 79,66* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,81* | € 112,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,43* | € 124,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|