Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A251091 Herst.-Nr.: PRT2000EU EAN/GTIN: 4022167200099 |
| |
|
| | |
| Der neue Premium Digital-Stick mit Weltneuheit: AgePrecision, Voreinstellung des Alters der zu messenden Person und „Ampelanzeige“ des Ergebnisses. Bestmögliche Interpretationshilfe der Messung Braun Digital-Thermometer mit Age Precision™ Interpretiert die Körpertemperatur gem. des jeweils eingestellten Alters und ist für die gesamte Familie ideal.
Age Precision™ hilft dabei, die Temperatur für alle Altersgruppen richtig zu interpretieren, denn Fieber beginnt nicht in jedem Alter mit der selben Körpertemperatur Features: Patentiertes, farbcodiertes Age Precision™ Display Schnell Messung in nur 8 Sekunden Flexible Messspitze Lieferumfang: Fieberthermometer (inkl. Batterie) + Schutzhülle + Anleitung. Hinweise: Beratungshotlines: DE/AT +4313602771225; CH +41225675200; NL +31782078001; FR +33185148095; IT +390238591183; ES +34913754176; GB +441159657449. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Messdauer: | 8 s | Temperaturbereich: | 32 - 42.9 °C °C | Batterien: | 3 V (1x CR1632) V | Herstellerfarbe: | Weiß | Speicherplätze: | 1 | Anwendungsbereich: | Achsel | Besonderheiten: | Mit Fieberalarm | Max. Temperatur: | 42.9 °C | Min. Temperatur: | 32 °C | Produkt-Art: | Fieberthermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,52* | € 15,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,09* | € 15,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,17* | € 15,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,14* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|